https://www.wurth.es/abrazadera-rapidfix-gris-16-18467530ABRAZADERA-RAPIDFIX-GRIS-(16-18MM)ABRAZADERA-RAPIDFIX-GRIS-(16-18MM)<br>Abrazadera<br>RAPIDFIX<br><ul><li>Para la fijación de tubos de plástico y metálicos de instalaciones tanto eléctricas como sanitarias.</li><li>Cada medida de abrazadera sirve para dos medidas de tubo (ahorro de stocks).</li><li>Se adapta perfectamente a diámetros intermedios al utilizar tubos enfundados(con recubrimiento corrugado).</li><li>Material: poliamida 6 de alta resistencia al impacto.</li><li>Color: gris (RAL 7035).</li><li>Libre de halógenos y silicona.</li><li>Apto para su uso en materiales de construcción como hormigón, mampostería, bovedilla, etc…</li><li>Rebaje en la boca de la abrazadera que facilita la entrada del tubo.</li><li>Taco anillado similar al del taco brida, que asegura una excelente y rápida sujeción, para broca de Ø 8mm.</li><li>Los dos primeros anillos son de menor diámetro, permitiendo centrar la abrazadera en el agujero y asegurando una fijación adecuada.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576819849.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/576819849.jpg/Cintas Adhesivas y Aislantes2024-02-16T19:45:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!