Abrazadera

Ref.: 0971200122

CLIP-GREY-DOWEL-20-22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la fijación de tubos de plástico y metálicos de instalaciones tanto eléctricas como sanitarias

- Cada medida de abrazadera sirve para dos medidas de tubo (ahorro de stocks)

- Se adapta perfectamente a diámetros intermedios al utilizar tubos enfundados (con recubrimiento corrugado)

- Material: poliamida 6 de alta resistencia al impacto

- Color: gris (RAL 7035)

- Libre de halógenos y silicona

- Apto para su uso en materiales de construcción como hormigón, mampostería, bovedilla, etc…

- Rebaje en la boca de la abrazadera que facilita la entrada del tubo

- Taco anillado similar al del taco brida, que asegura una excelente y rápida sujeción, para broca de Ø 8mm

- Los dos primeros anillos son de menor diámetro, permitiendo centrar la abrazadera en el agujero y asegurando una fijación adecuada

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0971200122

Ficha Técnica

32408207.pdf