ABRAZADERA-PUR250-TYPE170-60X368MM Abrazadera para tubos de refrigeración PUR 250 de tipo 170 Con pestañas de fijación externas (sin tornillos), revestimiento de espuma dura de PUR y carcasa de goma en las superficies de contacto
Superficies de contacto de las dos mitades recubiertas de caucho
No es necesario aplicar sellador
Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado
No se dispone de productos de este tipo para tubos de más de 356 mm de diámetro. Plazo de entrega previa solicitud.
Recomendamos utilizar tornillos de 40 mm de largo para las pestañas.
https://www.wurth.es/abrazadera-pur250-type170-60x368mm-1491075ABRAZADERA-PUR250-TYPE170-60X368MMABRAZADERA-PUR250-TYPE170-60X368MM<br>Abrazadera para tubos de refrigeración<br>PUR 250 de tipo 170<br>Con pestañas de fijación externas (sin tornillos), revestimiento de espuma dura de PUR y carcasa de goma en las superficies de contacto<br><p class="level1">Superficies de contacto de las dos mitades recubiertas de caucho</p><P>No es necesario aplicar sellador</P><br><P>Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado</P><br><P>No se dispone de productos de este tipo para tubos de más de 356 mm de diámetro. Plazo de entrega previa solicitud.</P><br/><P>Recomendamos utilizar tornillos de 40 mm de largo para las pestañas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2161328.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2161328.jpg2024-02-16T19:57:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!