Perfecto para instalación posterior
La abrazadera intumescente se puede cortar a lo largo de la costura del cordón para que encaje fácilmente alrededor del tubo
Abrazadera intumescente ajustable
Resistente
La abrazadera intumescente es resistente a:
Apto para
44
Material |
EPDM |
Grosor del marco |
1.0 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Material del marco |
Aluminio |
Longitud |
210 mm |
Grosor EPDM |
1.9 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Número de insertos |
4 Uds |
Anchura |
210 mm |
Color |
Negro |
Ancho de la boca |
42 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de tubería óptimo |
50 - 90 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
125 °C |
Tamaño |
W3 |
Diámetro de tubo máximo |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
401693000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.202 kg |
Resistencia a temperatura máxima |
115 °C |
Longitud x anchura |
210 x 210 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0498200103 |
?catalog=wuerth&part=0498200103 |