ABRAZADERA RAIL U-40

Ref.: 0687814111
Ver todas las versiones

ABRAZADERA RAIL U-40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA RAIL U-40

Distancia entre el centro del orificio y el borde

19 mm
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Capacidad de carga máx.

300 kg
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

8.5 mm
Más Información

Anchura

47.8 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

211.000 g
Más Información

Altura

98.5 mm
Más Información

Catálogo General

0687814111

Ficha Técnica

32407657.pdf
Scroll to top