Abrazadera de manguera de combustible Power

Ref.: 053921016
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-POWER-9MM-(10-16MM)-LL6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-POWER-9MM-(10-16MM)-LL6
Abrazadera de manguera de combustible Power
con un elevado par de apriete

Par de apriete más alto que las abrazaderas de manguera convencionales, se recomienda 3,5 Nm

No es posible apretarla a mano

Carcasa asimétrica

  • Distribución uniforme de la fuerza
  • El cabezal de la abrazadera no se inclina durante el apriete

Suave, grabado en el interior de la banda con bordes redondeados

Evita lesiones y daños en las mangueras


Bomba de combustible, distribuidor de combustible, filtro de combustible, conexiones del depósito de combustible, cámaras de compensación o refrigeradores

Superficie de la banda de abrazadera

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero ferrítico 1,4016 F1
Más Información

Material de la carcasa

Acero ferrítico F1
Más Información

Superficie del tornillo

Con estañado
Más Información

Anchura de la banda

9 mm
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable A2
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Rango de agarre máximo

16 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Estañado
Más Información

Par de apriete

3.5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.420 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-16 mm
Más Información

Catálogo General

053921016

Ficha Técnica

32406662.pdf
Scroll to top