Abrazadera para gas

Ref.: 054590015
Ver todas las versiones

ABRAZ. REFORZADA GAS M6 D15MM TIRAFONDO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

D:15MM

- Abrazadera especialmente indicada para instalaciones de gas

- Para tuberías desde Ø12 hasta Ø35mm



Características

- Material: Acero dulce con una resistencia a la tracción de 0,69 KN

- Acabado superficial: pintado en color amarillo

- Perfil de acero de 1,2mm de espesor

- Rosca M6 para la sujeción con cualquier elemento roscado de M6

- Tuerca embutida de M6 con tirafondo premontado M6x30

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo

15 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.016 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

15-15 mm
Más Información

Catálogo General

054590015

Ficha Técnica

32408451.pdf