Clip, métrico

Ref.: 0971555040
Ver todas las versiones

ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M40
Clip, métrico
Inserción "Easy Entry" de 75° para un montaje sencillo
  • Orificio longitudinal para la alineación lateral durante el montaje con tornillos para aglomerado o anclajes de impacto
  • Marcador central para una alineación exacta de los clips
  • M16-M40: Para su inserción en los rieles de perfil con una ranura de 11 mm de ancho
  • Refuerzo lateral especial para una mayor resistencia a la rotura
  • Fabricado en Alemania

Para la colocación en superficie de tuberías de plástico rígido W-IS-EL-F, WPKu-EM-F y WPKu-EM-F-H0


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • EN16–EN40

Para anclajes de impacto ∅ 5 mm, se puede atornillar en pernos roscados M6 (p. ej., clip de soporte SCZ)


  • EN50-EN63

Para anclajes de impacto ∅ 6 mm

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

4.4 cm
Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

Más Información

Tamaño nominal

40
Más Información

Longitud del orificio alargado

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Accesorio adicional

Tubo de ayuda de montaje de plástico/tubo blindado, n.º art.
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.610 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0971555040

Ficha Técnica

32408200.pdf
Scroll to top