Abrazadera "Easy Clip" M6 mm recubierta de plástico

Ref.: 054502860
Ver todas las versiones

ABRAZ.PLASTIF.SIMPLE M6 D28MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ.PLASTIF.SIMPLE M6 D28MM
Abrazadera "Easy Clip" M6 mm recubierta de plástico
Abrazadera metálica recubierta de plástico con sistema innovador para la fijación de tubos verticales y de techo.
  • Fabricada en acero dulce, con resistencia a la tracción de 35 kg/mm²
  • Tornillos de fijación laterales de 5 mm de diámetro y ranura doble (PZ2 y normal)
  • Casquillo roscado M6
  • Revestimiento de epoxi en el cuerpo de la abrazadera y los tornillos laterales
  • 1000 horas en neblina salina, 3 veces más que los baños de bicromato
  • Resistencia a altas temperaturas (por encima de 90 °C continuamente)
  • Buen aislamiento eléctrico, ya que evita el contacto entre la abrazadera y el tubo
  • Tornillo roscado doble incluido (bicromato de 5-8 µ)

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

054502860

Ficha Técnica

32408456.pdf
Scroll to top