Abrazadera para tubos con bisagra

Ref.: 0543166018
Ver todas las versiones

ABRAZ.ISOFONICA TIPP PRIOPRESS 3/8

Descripción

ABRAZ.ISOFONICA TIPP PRIOPRESS 3/8
Abrazadera para tubos con bisagra
TIPP®-Priopress
La abrazadera articulada y con bisagra de referencia. Exclusivo cierre de presión con tornillo de cierre con ajuste preciso.

Durante el premontaje, solo debe accionar el cierre rápido

  • Cierre rápido, fácil y seguro
  • La inserción de tuberías en montajes por encima de la cabeza requiere menos esfuerzo

Cierre de presión de seguridad

  • Fijación rápida mediante la simple presión manual del tornillo de cierre, por lo que no se requieren herramientas
  • El tornillo de cierre se puede ajustar de forma precisa mediante la rosca métrica. De esta forma, la posición de la tubería se puede corregir con el apriete posterior de la abrazadera mediante la presión sobre el tornillo.
  • Se puede volver a abrir de la forma habitual con destornillador de punta plana o punta Phillips

Aislamiento acústico de conformidad con DIN 4109

Resistencia probada frente al paso del tiempo, la intemperie y el ozono de conformidad con DIN 53508 y DIN 53509

Certificado Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materiales no peligrosos
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción

Se puede utilizar para el tubo estándar Wicu

12 mm;15 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero DIN 2440, DIN 2448

3/8 pulgadas
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso

33 g
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

15 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Se puede utilizar para los tubos de cobre DIN 1786

15 mm;18 mm
Más Información

Carga permitida

800 N
Más Información

Rango de agarre máximo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.900 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas;Ozono;Paso del tiempo
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

15-19 mm
Más Información
Scroll to top