Abrazadera reforzada isofónica

Ref.: 0543209080
Ver todas las versiones

ABRAZ-ISOF-REFORZADA-M8/10-D75-80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Fabricada en acero galvanizado (EN10051) y recubierta con goma (EPDM) según DIN 4109
• Tornillos laterales imperdibles gracias a la arandela de plástico que llevan montados.
• Reducción de sonido 18dB (A).
• Resistencia a la temperatura -40°C a +110°C.
• Carga máxima 2000N.
• Tuerca de sujección en M8/M10.
• Para aplicaciones horizontales, vertica-les y suspendidas.
• Para tubos de cobre, hierro, PVC, etc...

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Zinc
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

75 mm
Más Información

Carga permitida

1500 N
Más Información

Rango de agarre máximo

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.75 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

18.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

2-1/2 in
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 110 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

18,5 x 1,75 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

75-80 mm
Más Información

Catálogo General

0543209080

Ficha Técnica

32408436.pdf
Scroll to top