Abrazadera intumescente, tipo RK I

Ref.: 0893304200
Ver todas las versiones

ABRAZADERA INTUMESCENTE RKI 200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA INTUMESCENTE RKI 200MM
Abrazadera intumescente, tipo RK I
Manguito ignífugo
  • Apta para la instalación posterior
  • Es posible atravesar tubos con aislamiento sintético de goma (aislamiento ≤ 43 mm) de hasta 250 mm de diámetro por esta abrazadera
  • Instalación que ahorra espacio gracias a la baja altura de la abrazadera
  • Se puede instalar en los espacios más estrechos
  • Sin elementos de unión sueltos
  • Sin montaje previo
  • Pocos puntos de fijación
  • Posibilidad de protección contra ruidos adicional
  • Se puede utilizar incluso a altas temperaturas
  • La humedad no afecta al funcionamiento
  • Es posible atravesar cables de control de sistemas de tubos neumáticos
  • Su resistente espuma soporta la presión del agua de extinción de incendios
  • No se permite que haya espacio entre las abrazaderas
  • Totalmente libre de mantenimiento
  • Extremadamente fácil de usar
  • Se puede reutilizar tras haberla desmontado

Para uso en sistemas A + C + F


  • Partición de combinación A

  • Partición contra incendios W combinación C

  • Manguito ignífugo F


  • Para canaletas para cables en paredes y techos

  • Resistencia al fuego durante 90 minutos, ignífugo

  • Para tubos inflamables con un diámetro exterior de hasta 315 mm

  • Para sistemas de tuberías y tubos compuestos multicapa con tubería protectora (sistema de tubería doble)

  • Es posible hacer pasar cables de control para sistemas de tubos neumáticos por esta abrazadera

  • Para techos y paredes de mampostería y hormigón, además de para divisores ligeros

  • Para paredes ignífugas a partir de 100 mm: Una abrazadera para cada lado de la pared

  • Para techos ignífugos a partir de 150 mm: Una abrazadera en la parte inferior del techo

  • Mediante aprobación también es posible separar mangueras para bebidas en diferentes tubos

  • Seleccione la abrazadera correcta para el diámetro exterior del tubo que vaya a proteger

  • En aquellas situaciones en las que el montaje pueda resultar difícil, es posible seleccionar una abrazadera de hasta tres tamaños superiores (aplicable a tubos con diámetro externo de hasta 110 mm)

  • Esta abrazadera (con diámetros de hasta 200 mm) puede fijarse en la posición correspondiente con mortero sin necesidad de anclajes, doblando los soportes de retención

21

Se puede utilizar para tubo de plástico (diámetro exterior)

200 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo para tubo

181 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 200
Más Información

Diámetro exterior

284 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

202 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte máximo para tubo

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2040.000 g
Más Información

Diámetro interno

204 mm
Más Información

Altura

40.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo/máximo para tubo

181-200 mm
Más Información

Homologación

528559349.pdf

Dop

646981295.pdf

Certificado ETA

646993291.pdf

Catálogo General

0893304200

Ficha Técnica

32408634.pdf

Ficha Técnica

32408635.pdf
Scroll to top