Abrazadera intumescente plus

Ref.: 0498200102
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-INTUMESC-PLUS-W2-(25-65)

Descripción

ABRAZADERA-INTUMESC-PLUS-W2-(25-65)
Abrazadera intumescente plus
Fabricado con EPDM resistente a inclemencias climatológicas con marco de aluminio integrado para juntas de tubos en techos y paredes de perfil

Perfecto para instalación posterior

La abrazadera intumescente se puede cortar a lo largo de la costura del cordón para que encaje fácilmente alrededor del tubo

Abrazadera intumescente ajustable

  • Todas las formas de perfil gracias al marco de aluminio integrado
  • Varios diámetros de tubo
  • Varias formas de techo

Resistente

La abrazadera intumescente es resistente a:

  • Hielo y nieve
  • Granizo
  • Vibraciones
  • Torceduras y constricciones en el tubo
  • Rayos UV y exposición al ozono
  • Óxido

Apto para


  • Tubos

  • Cables para instalaciones eléctricas

  • Sistemas fotovoltaicos

  • Tubos colectores solares

  • Antenas de TV

  • Pararrayos

  • Antenas de TV

  • Accesorios de carrocería

44

Material

EPDM
Más Información

Grosor del marco

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del marco

Aluminio
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Grosor EPDM

1.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de insertos

3 Uds
Más Información

Anchura

160 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Ancho de la boca

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de tubería óptimo

25 - 65 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

125 °C
Más Información

Tamaño

W2
Más Información

Diámetro de tubo máximo

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

401693000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.250 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

115 °C
Más Información

Longitud x anchura

160 x 160 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!