Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
3/8 pulgadas |
Rango de agarre mínimo |
15 mm |
Anchura del orificio alargado |
6.5 mm |
DIN |
4102-12 |
Rango de agarre máximo |
19 mm |
Clase de resistencia al fuego |
E90 |
Longitud del orificio alargado |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.040 g |
Se puede utilizar para la tubería (EN) |
EN 16 |
Normas |
DIN 4102-12 |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
9 x 6,5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
15-19 mm |
Catálogo General |
0971601416 |