ABRAZADERA-DIN3015/1-PP/BLCK-SZ3-325 Abrazadera de conductos Parte 1 - Serie Light DIN 3015-1, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno, color negro
Para un montaje firme de tubos
Disponible para las dimensiones más habituales
Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones
Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas
Tamaños de los tornillos que deben utilizarse
Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017
Junto con cubierta DP
Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)
1/0 - M6 x 30
1A/1 - M6 x 30
2/2 - M6 x 35
3/3 - M6 x 40
4/4 - M6 x 45
5/5 - M6 x 60
6/6 - M6 x 70
7/7 - M6 x 100
8/8 - M6 x 125
Tornillo de hexágono interior, ISO 4762
Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)
https://www.wurth.es/abrazadera-din3015-1-pp-blck-sz3-325-25554163ABRAZADERA-DIN3015/1-PP/BLCK-SZ3-325ABRAZADERA-DIN3015/1-PP/BLCK-SZ3-325<br>Abrazadera de conductos<br>Parte 1 - Serie Light<br>DIN 3015-1, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno, color negro<br><ul><li>Para un montaje firme de tubos</li><li>Disponible para las dimensiones más habituales</li><li>Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones</li><li>Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas</li></ul><br><p class="level1">Tamaños de los tornillos que deben utilizarse</p><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017</p><br/><P>Junto con cubierta DP</P><br/><P>Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)</P><br/><ul><li>1/0 - M6 x 30 </li><br/><li>1A/1 - M6 x 30 </li><br/><li>2/2 - M6 x 35</li><br/><li>3/3 - M6 x 40</li><br/><li>4/4 - M6 x 45</li><br/><li>5/5 - M6 x 60</li><br/><li>6/6 - M6 x 70</li><br/><li>7/7 - M6 x 100</li><br/><li>8/8 - M6 x 125</li></ul><br/><br/><p class="level1">Tornillo de hexágono interior, ISO 4762</p><br/><P>Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)</P><br/><ul><li>1/0 - M6 x 20</li><br/><li>1A/1 - M6 x 20</li><br/><li>2/2 - M6 x 25</li><br/><li>3/3 - M6 x 30</li><br/><li>4/4 - M6 x 35</li><br/><li>5/5 - M6 x 50</li><br/><li>6/6 - M6 x 60</li><br/><li>7/7 - M6 x 90</li><br/><li>8/8 - M6 x 110</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3477602.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3477602.jpg2024-02-16T20:32:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!