Abrzaderas

Ref.: 0543908090

ABRAZ.DESAGÜES M8 D90MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ.DESAGÜES M8 D90MM
Abrzaderas
Para desagües M8
  • Material: acero.
  • Baño superficial: cincado.
  • Tuerca de sujeción remachada d diámetro M-8, aplicable al tornillo de doble rosca Art. Nº 1234 . y Art. Nº 0232 2..
  • Ancho del fleje: 27 mm.
  • Espesor del fleje: 1,2 mm.
  • Perfecta adaptación del tubo.
  • Tornillos de fijación de la abrazadera con cabeza hexagonal y con ranura combinada.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0543908090

Ficha Técnica

32408462.pdf
Scroll to top