Abrazadera elmo con cierre

Ref.: 0971310025
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-CIERRE-ELMO-GRIS-D25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Aplicable al carril Elmo Art Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc

- Material: Poliamida 6 (nylon)

- Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC

- Libre de halógenos

- Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6

- Color Negro: con rosca de latón M6

Tamaño nominal

25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0971310025

Ficha Técnica

32408205.pdf

Ficha Técnica

59955688.pdf
Scroll to top