Abrazadera elmo con cierre

Ref.: 0971310012
Ver todas las versiones

BRIDA CIERRE ELMO GRIS D12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA CIERRE ELMO GRIS D12
Abrazadera elmo con cierre
Para la fijación de tubos de plástico y metálicos con cierre de seguridad
  • Aplicable al carril Elmo Art. Nº0971600006/00 para instalaciones de agua, gas, electricidad, aire acondicionado, etc.
  • Material: Poliamida 6 (Nylon).
  • Resistencia a temperaturas de -40 ºC a +80 ºC.
  • Libre de halógenos.
  • Color gris (RAL 7035): Dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
  • Color negro: Con rosca de latón M6.

Tamaño nominal

12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0971310012

Ficha Técnica

32408205.pdf

Ficha Técnica

59955688.pdf
Scroll to top