Brida KBL INOX

Ref.: 08206 152
Ver todas las versiones

BRIDA-ACERO-INOX-304-(7,9X520)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA-ACERO-INOX-304-(7,9X520)
Brida KBL INOX
de acero inoxidable AISI 304 V2A con cierre de bola
Esta brida puede utilizarse en cualquier lugar donde no se pueden usar plásticos, p. ej., a altas temperaturas ambiente o con potentes influencias químicas

Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cables, mangueras, etc.

El diseño del cabezal de cierre automático reduce el tiempo de colocación

Material extraordinariamente robusto (100 % acero de grado alto)

  • No se oxida
  • Resistente al calor
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a diversos productos químicos

Sin abrasión del aislante del cable

Cabezal de cierre firme sin dientes

Para uso en temperaturas extremas y entornos hostiles

Alto grado de resistencia a la corrosión y las inclemencias climatológicas


Amplio abanico de usos, incluidos la industria naviera, minería, industria química, electrónica e instalaciones de construcción, construcción de vehículos, talleres de vehículos, talleres de mantenimiento

Material

A2/A2
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

7.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

08206152

Ficha Técnica

32406664.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top