Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cables, mangueras, etc.
El diseño del cabezal de cierre automático reduce el tiempo de colocación
Material extraordinariamente robusto (100 % acero de grado alto)
Sin abrasión del aislante del cable
Cabezal de cierre firme sin dientes
Para uso en temperaturas extremas y entornos hostiles
Alto grado de resistencia a la corrosión y las inclemencias climatológicas
Amplio abanico de usos, incluidos la industria naviera, minería, industria química, electrónica e instalaciones de construcción, construcción de vehículos, talleres de vehículos, talleres de mantenimiento
Fuerza de tracción mín. |
2000 N |
Material |
304 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
362 mm |
Diámetro mínimo del lote |
12.7 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-60 °C |
Diámetro máximo del lote |
102 mm |
Anchura |
7.9 mm |
Grosor |
0.3 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
538 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-60 hasta 538 °C |
Diámetro mínimo/máximo del lote |
12,7-102 mm |
Catálogo General |
08206102 |
Ficha Técnica |
32406664.pdf |