Brida KBL INOX

Ref.: 08206 103
Ver todas las versiones

BRIDA-ACERO-INOX-304-(4,6X360)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA-ACERO-INOX-304-(4,6X360)
Brida KBL INOX
de acero inoxidable AISI 304 V2A con cierre de bola
Esta brida puede utilizarse en cualquier lugar donde no se pueden usar plásticos, p. ej., a altas temperaturas ambiente o con potentes influencias químicas

Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cables, mangueras, etc.

El diseño del cabezal de cierre automático reduce el tiempo de colocación

Material extraordinariamente robusto (100 % acero de grado alto)

  • No se oxida
  • Resistente al calor
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a diversos productos químicos

Sin abrasión del aislante del cable

Cabezal de cierre firme sin dientes

Para uso en temperaturas extremas y entornos hostiles

Alto grado de resistencia a la corrosión y las inclemencias climatológicas


Amplio abanico de usos, incluidos la industria naviera, minería, industria química, electrónica e instalaciones de construcción, construcción de vehículos, talleres de vehículos, talleres de mantenimiento

Fuerza de tracción mín.

890 N
Más Información

Material

304
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

362 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

12.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

102 mm
Más Información

Anchura

4.6 mm
Más Información

Grosor

0.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.065 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

538 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 538 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

12,7-102 mm
Más Información

Catálogo General

08206103

Ficha Técnica

32406664.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top