Abrazadera reforzada

Ref.: 0543909040
Ver todas las versiones

ABRAZ-REFORZADA-(ZN)-(38-43)-M8/10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-REFORZADA-(ZN)-(38-43)-M8/10
Abrazadera reforzada
  • Material: acero cincado.
  • Abrazadera de gran robustez y resistencia.
  • Tuerca de sujeción de M8/10.
  • Tornillos laterales imperdibles gracias a la arandela de plástico que llevan incorporadas.
  • Abrazaderas hasta diámetro 315mmbb incluido incorporan refuerzo interior.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Rango de agarre mínimo

38 mm
Más Información

Carga permitida

1500 N
Más Información

Rango de agarre máximo

43 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.8 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

19 mm
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

19 x 1,8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

38-43 mm
Más Información

Catálogo General

0543909040

Ficha Técnica

32408446.pdf
Scroll to top