Abrazadera para tubos de ventilación maciza TIPP®, galvanizada en caliente

Ref.: 5254215408
Ver todas las versiones

ABRAZ-MASSIV-(HDG)-M16-(404-408MM)

Descripción

ABRAZ-MASSIV-(HDG)-M16-(404-408MM)
Abrazadera para tubos de ventilación maciza TIPP®, galvanizada en caliente
Dos abrazaderas roscadas para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Gracias a los dos tapones roscados, es posible abrir aún más la abrazadera para tubos, lo que permite colocar el tubo de manera rápida y sencilla, en particular en ubicaciones elevadas
  • La goma interna ya montada garantiza una protección óptima contra deslizamientos

Para la máxima capacidad de carga en construcción de sistemas de calefacción, en construcción de plantas y en montaje de obra de tubos, en especial en exteriores y suelos industriales

Longitud del tornillo

40 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

DD 11
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

485 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Peso

2132 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

404 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Carga permitida

6.666 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

408 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2180.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

4 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Ozono;Paso del tiempo;Soluciones alcohólicas;Ácidos y lejías inorgánicos diluidos
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del tornillo

M12 x 40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

40 x 4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

404-408 mm
Más Información