Abrazadera para tubos con bisagra TIPP® Express

Ref.: 0543171098
Ver todas las versiones

ABRAZ-ISOF-TIPP-EXPRESS-M8/10-D91-98MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-ISOF-TIPP-EXPRESS-M8/10-D91-98MM
Abrazadera para tubos con bisagra TIPP® Express
Abrazadera abisagrada Express para un montaje rápido con tan solo empujar a mano
  • Aislamiento acústico exclusivo mediante cámaras de aire en la cubierta de EPDM
  • Fijación rápida mediante la simple presión manual del tapón roscado, por lo que no se requieren herramientas
  • Los perfiles insonorizantes de la goma no se aplastan cuando se cierran manualmente
  • Es posible ajustar con precisión el tapón roscado por medio de la rosca en unidades métricas
  • Permite que la posición del tubo se pueda corregir con el apriete posterior de la abrazadera aplicando presión al tapón
  • Abra con un destornillador como de costumbre

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso

168 g
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

91 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Color del perfil de caucho

Negro
Más Información

Carga permitida

1.2 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

98 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

2 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

23 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

23 x 2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

91-98 mm
Más Información

Catálogo General

0543171098

Ficha Técnica

32408437.pdf
Scroll to top