Tamaño de la rejilla del vellón |
180 |
Tamaño del grano |
180 |
Diámetro |
150 mm |
Material a procesar |
Acero;Acero de alta aleación, sin endurecer;Acero inoxidable;Cerámica;Madera;Metal no ferroso;Plástico;Vidrio |
Número de capas |
4 Uds |
Código del sistema armonizado |
680530000000 |
Peso del producto (por artículo) |
186.000 g |
Catálogo General |
0673011518 |
Ficha Técnica |
32405628.pdf |