Abocardador

Ref.: 071543 022
Ver todas las versiones

ABOCARDADOR AJUST 5-16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABOCARDADOR AJUST 5-16MM
Abocardador

Pieza de presión:

Autocentrado

Dispositivo de sujeción rápida:

3/16-5/8 pulg., 5-16 mm


Para abocardado sencillo de 45° en tubos de cobre, latón, aluminio y acero dulce



Idóneo para trabajos de ingeniería en sistemas de refrigeración

Ángulo acampanado

90 grados
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

5/8 in
Más Información

Diámetro de tubo máximo

16 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

808.000 g
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

3/16 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

5-16 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

3/16-5/8 in
Más Información

Catálogo General

071543022

Ficha Técnica

32409007.pdf
Scroll to top