Material |
PE |
Se puede utilizar para el color de madera |
Haya roja |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Haya púrpura |
Diámetro de la base |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
Otro estándar |
WN 590 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.141 g |
Normas |
WN 590 |
Catálogo General |
0590122555 |
Ficha Técnica |
32406551.pdf |
Ficha Técnica |
32407883.pdf |