Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
A |
Anchura del soporte |
82 mm |
Tipo de rosca |
M |
DIN |
3570 |
Longitud de rosca |
50 mm |
Diámetro nominal |
65 mm |
Diámetro exterior del tubo |
76.1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
205.500 g |
Altura |
125 mm |
Normas |
DIN 3570 |
Catálogo General |
5172565 |