La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica. Imprime las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875...
Tratamiento de sustratos porosos (por ejemplo, hormigón) con imprimación, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3.
Para juntas de conexión, expansión y sellado en interiores y exteriores, como conexiones de paredes o suelos. Buenos resultados de adherencia sin imprimación, por ejemplo: vidrio, azulejos, cerámicas, azulejos con revestimiento
de vidrio, esmalte y clinker, sobre metales como aluminio, acero, zinc o cobre, sobre madera pintada, esmaltada o impregnada, y una amplia variedad de plásticos.
Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Absorción del movimiento continuo |
20 % |
Olor/fragancia |
Característica |
Tiempo mínimo de formación de piel |
15 min |
Elongación de ruptura mínima |
250 % |
Base química |
Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol) |
Dureza Shore A máxima |
24 |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Contenido |
310 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Condiciones de densidad |
a 20°C, DIN 51757 |
Color |
Gris musgo perlado RAL 7048 |
Peso del contenido |
313 g |
Velocidad de curado completo |
2 mm/d |
Dureza Shore A |
24 |
Dureza Shore A mínima |
24 |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102-4 |
Densidad |
0.99 g/cm³ |
Tiempo máximo de formación de piel |
40 min |
Clase de materiales de construcción |
B2 - Normalmente inflamable |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Propiedades fungicidas |
No |
Valor de pH |
7 |
Código del sistema armonizado |
32149000 |
Peso del producto (por artículo) |
373.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
120 °C |
Condiciones de tiempo de formación de piel |
a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Densidad/condiciones |
0,99 g/cm³ / a 20°C, DIN 51757 |
Velocidad de curado completo/condiciones |
2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 120 °C |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel |
15-40 min |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones |
15-40 min / a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102-4 |
Certificado de garantía |
538528323.pdf |
Declaración de producto |
578929555.pdf |
Catálogo General |
0892859313 |
Ficha Técnica |
32405653.pdf |
Ficha Técnica |
538212697.pdf |
Ficha Técnica |
538212698.pdf |