Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso
La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica. Imprime las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875...
Tratamiento de sustratos porosos (por ejemplo, hormigón) con imprimación, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3.
Para juntas de conexión, expansión y sellado en interiores y exteriores, como conexiones de paredes o suelos. Buenos resultados de adherencia sin imprimación, por ejemplo: vidrio, azulejos, cerámicas, azulejos con revestimiento
de vidrio, esmalte y clinker, sobre metales como aluminio, acero, zinc o cobre, sobre madera pintada, esmaltada o impregnada, y una amplia variedad de plásticos.
Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/a9-bas-silicona-neutra-gris-r7022-310ml462918A9 BAS-SILICONA NEUTRA-GRIS-R7022-310MLA9 BAS-SILICONA NEUTRA-GRIS-R7022-310ML<br>A9 BAS: silicona neutra <br><ul><li>Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV</li><li>Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso</li></ul><br><P>La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica. Imprime las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875...</P><br/><P>Tratamiento de sustratos porosos (por ejemplo, hormigón) con imprimación, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3.</P><br><P>Para juntas de conexión, expansión y sellado en interiores y exteriores, como conexiones de paredes o suelos. Buenos resultados de adherencia sin imprimación, por ejemplo: vidrio, azulejos, cerámicas, azulejos con revestimiento</P><br/><P>de vidrio, esmalte y clinker, sobre metales como aluminio, acero, zinc o cobre, sobre madera pintada, esmaltada o impregnada, y una amplia variedad de plásticos.</P><br><P>Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/2744793.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/2744793.jpg2024-02-16T19:43:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!