Silicona neutra A8 PRO

Ref.: 0892853350
Ver todas las versiones

A8 PRO SILICONA NEUT GRIS-RAL7012 310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Clasificación según ISO 11600. Clase F+G 25 LM.Sellador de silicona neutra monocomponente de base alcoxy, de bajo módulo elástico de larga duración, para realizar sellado de juntas en interior y exterior; para el sellado de carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.
Caracteristicas
- Cura a temperatura ambiente en presencia de humedad atmosférica para obtener un sellado flexible de manera permanente.
- Certificado Emicode. Clasificado como EC1 Plus: muy baja emisión.
Ventajas
- Excelente adherencia sobre vidrio, plástico (PVC, ABS), hormigón, madera, esmalte, mampostería, azulejo, metales férricos y no férricos (como por ejemplo aluminio, zinc o cobre).
- Elasticidad permanente.
- Resistente a la intemperie y rayos UV.
- Se puede utilizar en sustratos alcalinos como hormigón, mortero y fibrocemento.
- Su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin descuelgue.
Beneficios
- Sin olores desagradables, podemos utilizarlo en interior.
- Apto para trabajos en exterior.
- Alta calidad de sellado.
- Menos tiempo de manipulación del producto, gracias al fácil alisado del cordón.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

300 %
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris oscuro, similar a RAL 7012
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

24
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

40 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / 0: no aplicable
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

15-40 min
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

15-40 min min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Certificado de garantía

538528323.pdf

Certificado Aenor

578967739.pdf

Declaración de producto

578967745.pdf

Dop

579580324.pdf

Certificado Emicode

611310161.pdf

Catálogo General

0892853350

Ficha Técnica

32405656.pdf

Ficha Técnica

32405657.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

04410751.PDF
Scroll to top