A7 TOP SILICONA NEUTRA NEGRA, 310 ML Silicona neutra para construcción A7 TOP Sellador a base de silicona de secado natural, con módulo bajo, con una adherencia excelente y propiedades de aplicación excepcionales para trabajos de construcción y montaje de ventanas.
Excelente adherencia en la mayoría de esmaltes y pinturas habituales, así como vidrio, azulejos, cerámica, aluminio, acero, zinc, cobre y distintos plásticos
Elasticidad permanente
Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
Compatibilidad con la pintura
Roscado bajo
No se adhiere a las superficies
No es corrosivo en metales.
Se puede utilizar sobre bases alcalinas como el hormigón, el mortero y el cemento de fibra
Producto estable y cuasiinodoro
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Tenga en cuenta el tamaño de la junta. Imprima las juntas con material de relleno, n.º art. 0875... Trate las superficies de aplicación porosas con imprimación de silicona, n.º de art. 0892170. Antes de que se forme la película, alise con alisador de selladores, n.º art. 0893 3/0893 003.
Apto para aplicaciones exigentes en trabajos de construcción, ventanas y espacios exteriores. También es apto para conectar, expandir y sellar juntas en interiores y exteriores, y para senderos y zonas de climas fríos.
Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/a7-top-silicona-neutra-negra-mate-310-ml462879A7 TOP SILICONA NEUTRA NEGRA, 310 MLA7 TOP SILICONA NEUTRA NEGRA, 310 ML<br>Silicona neutra para construcción A7 TOP <br>Sellador a base de silicona de secado natural, con módulo bajo, con una adherencia excelente y propiedades de aplicación excepcionales para trabajos de construcción y montaje de ventanas.<br><ul><li>Excelente adherencia en la mayoría de esmaltes y pinturas habituales, así como vidrio, azulejos, cerámica, aluminio, acero, zinc, cobre y distintos plásticos</li><li>Elasticidad permanente</li><li>Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV</li><li>Compatibilidad con la pintura</li><li>Roscado bajo</li><li>No se adhiere a las superficies</li><li>No es corrosivo en metales.</li><li>Se puede utilizar sobre bases alcalinas como el hormigón, el mortero y el cemento de fibra</li><li>Producto estable y cuasiinodoro</li></ul><br><P>La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Tenga en cuenta el tamaño de la junta. Imprima las juntas con material de relleno, n.º art. 0875... Trate las superficies de aplicación porosas con imprimación de silicona, n.º de art. 0892170. Antes de que se forme la película, alise con alisador de selladores, n.º art. 0893 3/0893 003.</P><br><P>Apto para aplicaciones exigentes en trabajos de construcción, ventanas y espacios exteriores. También es apto para conectar, expandir y sellar juntas en interiores y exteriores, y para senderos y zonas de climas fríos.</P><br><P>Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/1976224.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/1976224.jpg2024-02-16T19:43:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!