Abrazadera de correa de puesta a tierra, acero inoxidable

Ref.: 0969101402
Ver todas las versiones

A2-(8-50MM)-(18-1 12IN)

Descripción

A2-(8-50MM)-(18-1 12IN)

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

1-1/2 in
Más Información

Diámetro de tubo máximo

50 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.500 g
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

8-50 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

1/8-1-1/2 in
Más Información