Dispersión |
Distribución cerrada |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22 mm |
Correspondiente al identificador 3M-ID original |
7000028196 |
Tamaño del grano |
80+ |
Diámetro |
115 mm |
Material del medio abrasivo |
Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II |
Diámetro interior |
22.23 mm |
Color del disco |
Rojo |
Material del reverso |
Fibra vulcanizada |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
16.440 g |
Catálogo General |
5M460706 |