Disco abrasivo segmentado

Ref.: 5M65070
Ver todas las versiones

-967ACUBITRONIFAECHSCH.FLP60125MM

Descripción

-967ACUBITRONIFAECHSCH.FLP60125MM

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000104375
Más Información

Tamaño del grano

60+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.400 g
Más Información

Catálogo General

5M65070