Disco abrasivo segmentado

Ref.: 5M65051
Ver todas las versiones

967A FAECHSCH. CON P40 115MM

Descripción

967A FAECHSCH. CON P40 115MM

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000104359
Más Información

Tamaño del grano

40+
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.800 g
Más Información

Catálogo General

5M65051