Diseño |
Con arranque |
Orificio de perforación |
22.2 mm |
Correspondiente al identificador 3M-ID original |
7100074408 |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Grosor |
7 mm |
Tamaño del grano |
36 |
Diámetro |
230 mm |
Peso del producto (por artículo) |
702.000 g |
Diámetro x grosor |
230 x 7 mm |
Catálogo General |
5M65494 |