Set de enganche frontal 3D con adaptador de ajuste

Ref.: F134125074
Ver todas las versiones

ENGANCHE 3D PARA GUIAS DYNAPRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENGANCHE 3D PARA GUIAS DYNAPRO
Set de enganche frontal 3D con adaptador de ajuste
Guía para cajones DynaPro
  • Montaje sin herramientas, ajuste tridimensional integrado
  • Se puede utilizar con una holgura útil de armarios a partir de 224 mm
  • Gran estabilidad: Se puede utilizar para Dynapro con una carga máxima de 70 kg

Set de enganche frontal y adaptador de ajuste fijado con tornillos ASSY de ∅3,5 mm

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+ 3,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+ 4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.280 g
Más Información

Catálogo General

F134125074

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407205.pdf

Ficha Técnica

32407206.pdf
Scroll to top