Set de enganche frontal 2D con adaptador

Ref.: F134117193
Ver todas las versiones

SET ENGANCHES DYNAPRO 2D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ENGANCHES DYNAPRO 2D
Set de enganche frontal 2D con adaptador
Guía para cajones DynaPro
  • Ajuste muy sencillo de la altura y la inclinación
  • Funcionamiento sin dificultades y facilidad de acceso
  • Se puede ajustar sin necesidad de herramientas
  • Las posiciones de fijación de la base/parte delantera están descentradas
  • El enganche frontal puede utilizarse en cajones de anchura libre de como mínimo 138 mm

Set de enganche frontal y adaptador de ajuste fijado con tornillos ASSY de ∅ 3,5 mm.

Material

POM
Más Información

Apto para portaobjetos

Dynapro
Más Información

Regulación de altura

+ 3,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+ 4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Catálogo General

F134117193

Ficha Técnica

32407205.pdf

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407174.pdf

Ficha Técnica

32407206.pdf
Scroll to top