Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
5 µm |
Altura de la cabeza |
6.4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
8676 |
Longitud |
30 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
Anchura entre esquinas |
18.9 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
961 |
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Código del sistema armonizado |
731815890980 |
Peso del producto (por artículo) |
26.750 g |
Normas |
DIN 961 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M10 x 1,25 |
Catálogo General |
006731130 |