Cesta colgante 35°

Ref.: 0684901171
Ver todas las versiones

2 CESTAS SAPHIR 300MM 35§ IZQUIERDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 CESTAS SAPHIR 300MM 35º IZQUIERDA

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

458 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Posición de la puerta

Izquierda
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.070 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Catálogo General

0684901171

Ficha Técnica

32407562.pdf