Cesta colgante 45°

Ref.: 0684901162
Ver todas las versiones

2 CESTAS SAPHIR 150MM 45§ DERECHA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 CESTAS SAPHIR 150MM 45º DERECHA

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

460 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Solapamiento

Derecha
Más Información

Apto para la anchura del armario

150 mm
Más Información

Anchura

89 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.010 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Catálogo General

0684901162

Ficha Técnica

32407562.pdf