Número de cestas |
2 |
Profundidad |
458 mm |
Material |
ST/WO |
Superficie |
VCR |
Apto para la anchura del armario |
300 mm |
Posición de la puerta |
Derecha |
Anchura |
220 mm |
Versión de la caja |
Premea |
Color de base |
Blanco |
Peso del producto (por artículo) |
4.190 kg |
Altura |
84 mm |
Catálogo General |
0684901177 |
Ficha Técnica |
32407562.pdf |