Cesta colgante 45°

Ref.: 0684901164
Ver todas las versiones

2 CESTAS PREMEA 150MM 45§ IZQUIERDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 CESTAS PREMEA 150MM 45º IZQUIERDA

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

460 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Solapamiento

Izquierda
Más Información

Apto para la anchura del armario

150 mm
Más Información

Anchura

89 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.410 kg
Más Información

Altura

84 mm
Más Información

Catálogo General

0684901164

Ficha Técnica

32407562.pdf