ANTIGRAVILLA SPRAY NEGRO 500ML Protector para bajos, se puede pintar Protector para bajos que puede cubrirse con protección anticorrosión.
Se puede pintar encima mediante todos los métodos comunes
Aislante acústico
Muy buena adherencia a una amplia variedad de superficies
Ofrece protección contra la corrosión, las inclemencias del tiempo y la suciedad
La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de grasa ni óxido. Agite el producto a fondo. Aplique el producto uniformemente desde una distancia de unos 30 cm. El protector para bajos se puede cubrir con pintura después de 60-90 minutos. Para pinturas 2C, recomendamos aplicar primero una imprimación.
Sellado de los bajos en todo tipo de coches y vehículos comerciales.
https://www.wurth.es/spray-antigravilla-negro-500ml460479ANTIGRAVILLA SPRAY NEGRO 500MLANTIGRAVILLA SPRAY NEGRO 500ML<br>Protector para bajos, se puede pintar <br>Protector para bajos que puede cubrirse con protección anticorrosión. <br><ul><li>Se puede pintar encima mediante todos los métodos comunes </li><li>Aislante acústico </li><li>Muy buena adherencia a una amplia variedad de superficies</li><li>Ofrece protección contra la corrosión, las inclemencias del tiempo y la suciedad</li></ul><br><P>La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de grasa ni óxido. Agite el producto a fondo. Aplique el producto uniformemente desde una distancia de unos 30 cm. El protector para bajos se puede cubrir con pintura después de 60-90 minutos. Para pinturas 2C, recomendamos aplicar primero una imprimación. </P><br><P>Sellado de los bajos en todo tipo de coches y vehículos comerciales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17884142.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/17884142.jpg458245458246458247458248458249/¡5 % DE DESCUENTO EN QUÍMICOS!2024-02-16T19:42:05+0000