https://www.wurth.es/soplete-turbojet-botella-mapp-usa478328SOPLETE-TURBOJET-CARTUCHO-GAS-MAP- Soplete a presión directa de LPG<br><br>- Se recomienda este producto para realizar trabajos de soldadura blanda y fuerte en tubos de cobre hasta 35mm ø con varillas de alto % de Plata<br><br><br><br>Datos técnicos<br><br>- Carcasa de plástico ABS<br><br>- Boquilla de acero inox de 16ø<br><br>- Conexión USA 1<br><br>- Encendido piezoeléctrico<br><br>- Regulador de intensidad de la llama<br><br>- Mango ergonómico<br><br>- Doble filtro para proteger el inyector<br><br>- Llama tipo envolvente<br><br>- Consumo de gas: 220g/h (2,84 kW)<br><br>- Duración del cartucho: 2 h<br><br>- Encendido instantáneo sin necesidad de mechero<br><br>- Función de encendido y regulador de intensidad de la llama en el mismo botón<br><br>- Tamaño reducido del soplete un 40% más pequeño<br><br>- Multidireccional, se puede invertir la posición del soplete 360º<br><br>- Alcanza la temperatura entre un 30 y un 40% más rápido que el gas propano<br><br><br><br>Nota<br><br>La botella de gas no es recargable<br><br>Una vez agotada llevarla al punto de reciclaje adecuadohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310029.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310029.jpg4783442024-02-16T19:51:28+0000