Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido |
150 °C |
Vida de trabajo máxima |
7 min |
Base química |
Resina de poliéster |
Contenido |
1000 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz so |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Contenido del endurecedor |
2 % |
Color |
Gris |
Peso del contenido |
1000 g |
Concentración máxima de VOC |
115 g/STCK(pcs) |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Vida de trabajo mínima |
5 min |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C |
Condiciones de vida de trabajo |
a 20°C |
Densidad |
1.7 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Tiempo de secado mínimo |
25 min |
Tiempo de secado máximo |
35 min |
Peso del producto (por artículo) |
1100.000 g |
Concentración máxima permitida de VOC |
115 g/STCK(pcs) |
Densidad/condiciones |
1,7 g/cm³ / a 20°C |
Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones |
25 min-35 min / a 20°C |
Tiempo de secado mínimo/máximo |
25 min-35 min |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / área de almacenamiento ventilada, sin exposición a |
Vida de trabajo mínima/máxima/condiciones |
5-7 min / a 20°C |
Vida de trabajo mínima/máxima |
5-7 min |
Catálogo General |
0892694011 |
Ficha Técnica |
32406093.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04512694.PDF |
Hoja de datos de seguridad |
04487902.PDF |