Limpiador de válvula EGR y sistema de admisión

Ref.: 5861013200
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-VALVULA-EGR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-VALVULA-EGR
Limpiador de válvula EGR y sistema de admisión
Limpieza eficaz del sistema de admisión y la válvula EGR para todos los tipos de motor.

Excelente capacidad de limpieza

Limpia eficazmente la acumulación de hollín y aceite en la válvula EGR y el sistema de admisión.

Mejora el rendimiento del motor

Mejora la combustión del motor, aumenta la potencia y reduce las emisiones de partículas.

Ahorra tiempo

Si la válvula EGR y el sistema de admisión no presentan mucha suciedad, no es necesario desmontar las piezas para su limpieza. Con solo una lata se pueden limpiar todas las piezas y tipos de motor.


Limpieza del sistema de admisión


Después de la limpieza, deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos hasta que alcance una temperatura de trabajo óptima. Durante la limpieza, revolucione los motores diésel para mantenerlos en marcha, pero sin superar las 2000 rpm. Aplique directamente en el sistema de admisión en ciclos cortos de 3 segundos. Espere 10 segundos después de cada ciclo antes de la siguiente aplicación. Evite la acumulación de producto. Revolucione los motores de gasolina para mantenerlos en marcha. Circule durante 20 minutos para completar el proceso de limpieza.



Limpieza de piezas


Si la válvula EGR presenta mucha suciedad, se debe desmontar. Aplique el producto directamente y limpie con un cepillo para obtener unos resultados de limpieza óptimos


Para todos los motores de gasolina y diésel con suciedad en la válvula EGR y el sistema de admisión del motor.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

240 °C
Más Información

Base química

Butoxietanol
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Ámbar
Más Información

Peso del contenido

163 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

818 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

818 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

5861013200

Ficha Técnica

32406125.pdf

Ficha Técnica

32406138.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487971.PDF
Scroll to top