Colorante para plásticos Plast PT®

Ref.: 08932801
Ver todas las versiones

TINTE-PLASTICOS-NEGRO-75ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para el uso óptimo en todo tipo de piezas de plástico de vehículos

- Sin diluyentes

- Devuelve a los plásticos descolorido su color óptimo

- Color negro

- Utilizable bajo la exposición de los efectos del sol

- No almacenar a menos de 7°C

- Atención: Los colorantes para plásticos, son sensibles a la humedad, por ello se recomienda no utilizar bajo la lluvia ni ponerlo en contacto con el agua poco tiempo después de haberlo utilizado



APLICACIONES:

- Parachoques, techos de piel sintética, revestimientos interiores de plástico, piezas de goma, tubos de agua, estribos, etc

Contenido

75 ml
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

90 mes
Más Información

Valor de pH

8,0-9,0
Más Información

Código del sistema armonizado

32091000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.834 g
Más Información

Declaración de producto

638792158.pdf

Catálogo General

08932801

Ficha Técnica

32406056.pdf

Hoja de datos de seguridad

04613719.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!