Excelente resistencia térmica de hasta 110 °C 1)
Fijación firme y de larga duración en una amplia gama de aplicaciones
Secado rápido
Menor tiempo de aplicación, gracias a que es posible aplicar capas posteriores en menos tiempo
Cabezal pulverizador ajustable en 2 posiciones
Endurecimiento transparente
1) Según el método de prueba
Limpie a fondo las superficies que vaya a adherir y, a continuación, pulverícelas. Pulverice las superficies absorbentes hasta saturarlas. La distancia de pulverización debe ser de aproximadamente 15-25 cm. Deje actuar durante entre 5 y 15 min (en función de los materiales, la temperatura y la aplicación correspondientes) y una las piezas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Apto para adhesión y encolado de telas, espumas de poliéter o poliéster, perfiles de gomaespuma, materiales aislantes, revestimientos de techo, piel, felpa, cartón (varias piezas de cartón o a goma), metales (sin recubrir, fosfatados, recocidos, imprimados y pintados, anodizados), materiales de madera y poliéster. También es apto para adhesión de películas de PE (p. ej., a modo de revestimiento para proteger contra salpicaduras del agua en el interior de las puertas de un vehículo) Esta cola en espray también se puede utilizar para acabados y revestimientos (revestimientos de techos de automóviles).
Después de cada uso, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.
Tiempo de evaporación máximo |
15 min |
Materiales para pegar |
ABS (plástico);Acero/acero inoxidable (metal);Aglomerado (madera y materiales);Aluminio (metal);Cobre (metal);Corcho (madera y materiales);Cuero/piel (textiles y cuero/piel);Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico);Fieltro (Textiles y cuero);GFRP (plástico);Goma (plástico);HPL (madera y materiales);Latón (metal);Láminas (papel y cartón);MDF (madera y materiales);Madera (madera y materiales);PU (plástico);Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales;Papel (papel y cartón);Policarbonato (plástico);Tela (textiles y cuero/piel) |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
-24 °C |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte |
0.26 N/mm² |
Base química |
Caucho sintético |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Contenido |
400 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Propiedades del adhesivo |
Adhesión rígida;Alta resistencia a la temperatura;Fijación rápida |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
288 g |
Bajas emisiones |
No |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.85 g/ml |
Apto para uso marino |
No |
Se puede utilizar con productos alimenticios |
No |
Temperatura de procesamiento mínima |
0 °C |
Código del sistema armonizado |
35061000000 |
Distancia máxima de pulverización |
25 cm |
Peso del producto (por artículo) |
388.000 g |
Distancia de pulverización mínima |
15 cm |
Resistencia a temperatura máxima |
+110 °C |
Tiempo de evaporación mínimo |
5 min |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
0 hasta 30 °C |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
15-25 cm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta +110 °C |
Tiempo mínimo/máximo de evaporación |
5 min-15 min |
Certificado de alérgenos |
56501556.pdf |
Catálogo General |
0890100064 |
Ficha Técnica |
32405771.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04610431.PDF |